- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- カーポート サポート柱のおすすめ人気ランキング
カーポート サポート柱のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新100件の「カーポート サポート柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サポート柱」、「支柱 カーポート」、「カーポート 柱」などの商品も取り扱っております。
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
日本緑十字社突っ張りスタンド
現場作業をサポート!手間をかけずに使えます。
養生用シートの固定や荷崩れの防止に役立つスタンド。
耐荷重に応じて先端が自由に動きますので、角度のある場所でも突っ張る事ができます。
種別つっかえ棒色アイボリー耐荷重(kg)50(垂直静止時)
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)色生地
アルインコアルミテラス柱
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。幅(mm)60材質アルミ 表面処理B1アルマイト厚さ(mm)1.2質量(kg)2.3長さ(m)3
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。
簡単に設置できます。
用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートにトラスコ品番127-0747材質取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ質量(kg)2.15寸法L(mm)1050~1500
1本
¥8,698税込¥9,568
5日以内出荷
TOSTEM(LIXIL)カーポート ネスカRレギュラー ロング柱
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ幅(mm)2701型27-50型材質(本体)アルミ形材奥行(mm)4980関連資料(0.28MB) (0.26MB)
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9仕上クローム荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
1個
¥6,240税込¥6,864
翌日出荷
SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。色グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
TOSTEM(LIXIL)カーポート ネスカF レギュラー 標準柱
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ幅(mm)2692型27-50型材質(本体)アルミ形材奥行(mm)5028関連資料(0.28MB) (0.2MB)
水本機械製作所埋込みフック
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689税込¥1,858
当日出荷
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
グリーンクロスブロー製スリム看板枠用
ガードレールのビームに設置可能なブロー製看板用のスタンドになります。丈夫なスチール製で安心して使用できます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置に。材質スチール(ドブメッキ製)寸法(mm)約650×300
1個
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応